曜日別特売
903-E23C-06 チャスキ イージーコーター(スモールローラー) PIA 45432880

チャスキ イージーコーター(スモールローラー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)6
毛丈(mm)23
内容量1パック(2本)注文コード45432880品番903-E23C-06
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群!
塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減!
塗料の含みが良く、含み量が落ちないので、広面積の塗装や大面積の工場塗装等に最適。
塗料の含みが良く、飛散が少ないため、粗面や屋根などのあらゆる場面で多数の実績があります。

用途
外装用
サイズスモール毛丈(mm)23適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途外装用ローラーサイズ(inch)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45432880
2025-03-21
用途: 外壁塗装
製造業

溝の深い、タイル調サイディングの塗装が楽になりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする