曜日別特売
903-EP13-54 パーシモン イージーコーター(スモールローラー) PIA 45432977

パーシモン イージーコーター(スモールローラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ローラーサイズ(inch)4
内容量1パック(2本)注文コード45432977品番903-EP13-54
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好
コストパフォーマンスに優れたペイントローラー

用途多目的用サイズスモール毛丈(mm)13適合塗料水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途多目的用ローラーサイズ(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする