種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)Φ630質量(kg)6高さ(mm)240取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)50対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)51(100V)リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)5490(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12