OC257135BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45433379

 

OC257135BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45433379
OC257135BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45433379
OC257135BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45433379
OC257135BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45433379
OC257135BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック) 45433379

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)9.8
定格消費電力(W)50
定格光束(Lm)5250(白色時の値)
内容量1台注文コード45433379品番OC257135BCR
参考基準価格(税別)¥298,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)Φ630質量(kg)9.8高さ(mm)215取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)50対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105光源寿命40000時間皮相電力(VA)51(100V)リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)5250(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする