種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C材質鋼(マットブラック色)幅(mm)Φ800質量(kg)7高さ(mm)388取付方式簡易取付A定格消費電力(W)67.2色温度(K)2400ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7光源寿命20000時間皮相電力(VA)77(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702演色指数(Ra)80定格光束(Lm)5560調光率(%)連続100-5、調色適用畳数~14