曜日別特売
OP252428BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434088

 

OP252428BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434088
OP252428BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434088
OP252428BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434088
OP252428BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト ODELIC(オーデリック) 45434088

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED リモコン付きペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~12
定格消費電力(W)44
高さ(mm)177
内容量1台注文コード45434088品番OP252428BR
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様コードハンガーあり、コード調整器付種別LED一体型幅(mm)Φ535質量(kg)1.8取付傾斜天井取付:可能(50度)高さ(mm)177材質(本体)アクリル(乳白)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)1369~1769定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING機能コード収納機能付色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4540(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~12
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする