仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□597質量(kg)4.7取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)秋田杉、いちいスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)574~744定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3670(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8