曜日別特売
OP252406BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 ODELIC(オーデリック) 45434709

 

OP252406BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 ODELIC(オーデリック) 45434709
OP252406BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 ODELIC(オーデリック) 45434709
OP252406BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 ODELIC(オーデリック) 45434709

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質セード:樹脂シート(和紙入)
内容量1台注文コード45434709品番OP252406BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800

高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)幅(mm)□509質量(kg)2.2取付引っ掛けシーリング高さ(mm)108材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)268~668定格消費電力(W)34対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3869(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする