曜日別特売
OP252684BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434840

 

OP252684BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434840
OP252684BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434840
OP252684BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434840
OP252684BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434840
OP252684BR オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形 ODELIC(オーデリック) 45434840

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 八角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~8注文コード45434840品番OP252684BR
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します
斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠
印された落款は上質な美濃和紙の証です
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質セード:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引っ掛けシーリング高さ(mm)220材質(本体)杉(黒色)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)394~794定格消費電力(W)34対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)デザイン八角形別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3400(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8
注意
※調光器不可
※和紙にたわみがある可能性がありますが、時間と共に解消されますので、意匠上問題ありません。
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする