曜日別特売
OG254947LR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435628

 

OG254947LR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435628
OG254947LR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435628

オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色電球色注文コード45435628品番OG254947LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,800

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形4.5W(E26)No.290T幅(mm)150カバーガラス(透明ケシ)質量(kg)1.4高さ(mm)360材質(本体)アルミダイカスト(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)200構造防雨型定格消費電力(W)4.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:15.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)68調光の可否不可
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45435628OG254947LR66055468OG254947LR1OG254947LR 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66055468高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする