ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
45435646
品番
OG254948LCR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
光源色・定格消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
幅(mm)
150
カバー
ガラス(透明ケシ)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
360
材質(本体)
アルミダイカスト(鉄錆色)
取付方式
グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)
200
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:19.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
15(100V)
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
122
調光の可否
不可
人感センサー
モード切替型
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45435646
OG254948LCR
66055538
OG264323LCR
高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
18,980
税込
¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)