曜日別特売
OG254949NR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435664

 

OG254949NR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435664
OG254949NR オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック) 45435664

オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード45435664品番OG254949NR
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形4.5W(E26)No.290S幅(mm)150カバーガラス(透明ケシ)質量(kg)1.4高さ(mm)360材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色色)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)200構造防雨型定格消費電力(W)4.5色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:16.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)75調光の可否不可
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする