ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリアポーチライト コンパクトサイズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
45435680
品番
OG254950LCR
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・定格消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
幅(mm)
150
カバー
ガラス(透明ケシ)
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
360
材質(本体)
アルミダイカスト(オフホワイト色)
取付方式
グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)
200
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:19.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
15(100V)
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
122
調光の可否
不可
人感センサー
モード切替型
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。