曜日別特売
OG264148R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) 45435777

 

OG264148R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) 45435777
OG264148R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) 45435777
OG264148R オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT ODELIC(オーデリック) 45435777

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)230
内容量1台注文コード45435777品番OG264148R
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

DECO WALL LIGHT
壁面をグラフィカルに彩るあかりの提案。ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型幅(mm)230質量(kg)0.9高さ(mm)240材質(本体)ステンレス奥行(mm)53構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)デザインシュガーリーフ演色指数(Ra)94調光の可否不可
注意
※調光器不可
※水はけが良く浸水の恐れのない場所に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする