ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
2700
2700
5000
光源色
電球色
電球色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:77.1
固有:69.4
固有:77.9
固有:77.1
固有:86.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45435987
品番
OG264098LR
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
まぶしさを抑えるバッフルタイプ
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
長さ(mm)
194
幅(mm)
64
質量(kg)
0.7
取付
傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)
70
材質(本体)
アルミダイカスト(マットシルバー色)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:77.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
301
調光の可否
不可
注意
※調光器不可