曜日別特売
OG254987NCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック) 45436389

 

OG254987NCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック) 45436389
OG254987NCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック) 45436389
OG254987NCR オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック) 45436389

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.1
内容量1台注文コード45436389品番OG254987NCR
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121材質(本体)樹脂(マットシルバー色)取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)391取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
注意
※調光器不可
※軒下取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする