種別LED電球一般形6W(E26)No.295FL材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)□160質量(kg)1.7取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)173材質(本体)樹脂(黒色)構造防雨・防湿型、塩害地向け仕様定格消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)446取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可