ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)
5000
5000
2700
定格消費電力(W)
7.1
11
7.1
幅(mm)
102
101
100
102
106
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45436739
品番
OG254462R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
長さ(mm)
407
幅(mm)
102
質量(kg)
1.1
取付
傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)
75
材質(本体)
アクリル(乳白)
取付方式
グローブ:化粧ネジ式
構造
防雨型
定格消費電力(W)
7.1
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:78.4
光源寿命
40000時間
取付方向
縦向き取付専用
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
FL10W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
557
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否
不可
注意
※調光器不可