OD261867LR オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45437554

 

OD261867LR オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45437554
OD261867LR オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45437554

オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
埋込穴(Φmm)150
光源色電球色
オフホワイト
内容量1台注文コード45437554品番OD261867LR
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト
豊富なラインナップでリニューアルにも対応
LED電球フラット形ダウンライト
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)No.293KL材質アルミダイカスト幅(mm)Φ170カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.7オフホワイト構造防雨型/高気密SB/浅型定格消費電力(W)4.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)56ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)381調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※調光器不可
※軒下取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする