種別LED電球フラット形4.7W(GX53-1a)No.293KL材質アルミダイカスト幅(mm)Φ170カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.7色マットシルバー構造防雨型/高気密SB/浅型定格消費電力(W)4.7色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)56ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:81光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)381調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25