曜日別特売
OG264128R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437694

 

OG264128R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437694
OG264128R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437694
OG264128R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437694

オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
光源色昼白色
マットシルバー
内容量1台注文コード45437694品番OG264128R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)1.1マットシルバー奥行(mm)510構造防雨型定格消費電力(W)3.9首振角度(°)240色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)404調光の可否不可
注意
※調光器不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45437694OG264128R66056360OG264128R1OG264128R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056360エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする