ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
2700
光源色
昼白色
昼白色
電球色
色
マットシルバー
ブラック
マットシルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437737
品番
OG264132R
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
仕様
オプションフード付
種別
LED一体型
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
80
幅(mm)
150
質量(kg)
1.5
色
マットシルバー
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
首振角度(°)
200
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:84.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
331
調光の可否
不可
注意
※調光器不可