ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED エクステリア 街路灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(mm)
2800
2586
2800
定格消費電力(W)
14.6
14
28
14.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.6
固有:126.4
固有:85.6
固有:91.7
光源色
電球色
昼白色
電球色
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437947
品番
XG259010LR
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
種別
LED電球フラット形7.3W×2(GX53-1a)No.293JL
長さ(mm)
520
幅(mm)
156
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
16.1
高さ(mm)
2800
材質(本体)
アルミ(マットシルバー色)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
14.6
コード
付属無し
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
23(100V)
明るさ
白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1250
調光の可否
不可