仕様光源深さ:一般型(CSPタイプ)、断熱施工:不可種別LED一体型幅(mm)Φ135質量(kg)1色オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)33色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)169ランプの種類LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.1光源寿命40000時間別売品番【電源装置】XA432004BC(C2500Bluetooth)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)2381(6500K時の値)配光タイプスプレッド配光取付必要高(mm)170取付可能天井厚(mm)5~25