曜日別特売
XD403721BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック) 45439399

 

XD403721BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック) 45439399
XD403721BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック) 45439399
XD403721BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック) 45439399

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100オフホワイト注文コード45439399品番XD403721BC
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト
照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです
調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE

仕様光源深さ:一般型(CSPタイプ)、断熱施工:不可種別LED一体型幅(mm)Φ110質量(kg)0.5オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)17色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)142ランプの種類LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.9光源寿命40000時間別売品番【電源装置】XA432005BC(C1000Bluetooth)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1274(6500K時の値)配光タイプ17°ナロー取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする