種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー色)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8色マットブラック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)28色温度(K)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):3000、XA431201F(C2750非調光):3000埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):(固有)92.4、XA431201F(C2750非調光):(固有)101.2光源寿命40000時間配光角度(°)45明るさC4000:セラミックメタルハライド100Wクラス、FHT42W×3灯クラス、C2750:CDM-TP70Wクラス、FHT42W×2灯クラス別売品番【電源装置】XA431201F(C2750非調光)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):4068、XA431201F(C2750非調光):2835取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25