曜日別特売
XD702211 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439758

 

XD702211 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439758
XD702211 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439758

オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光源色電球色オフホワイト注文コード45439758品番XD702211
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮

種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー色)幅(mm)Φ135カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.6オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)22色温度(K)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3000、XA432001F(C1950非調光):3000埋め込み深さ(mm)158ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):(固有)85.9、XA432001F(C1950非調光):(固有)93.8光源寿命40000時間配光角度(°)61明るさC2500:DCM-T70Wクラス、FHT42W×2灯クラス、C1950:CDM-T35Wクラス、FHT42Wクラス別売品番【電源装置】XA432001F(C1950非調光)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):2577、XA432001F(C1950非調光):2065取付必要高(mm)160取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする