種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー色)幅(mm)Φ135カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.6色マットブラック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)22色温度(K)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3000、XA432001F(C1950非調光):3000埋め込み深さ(mm)158ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):(固有)85.9、XA432001F(C1950非調光):(固有)93.8光源寿命40000時間配光角度(°)61明るさC2500:DCM-T70Wクラス、FHT42W×2灯クラス、C1950:CDM-T35Wクラス、FHT42Wクラス別売品番【電源装置】XA432001F(C1950非調光)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):2577、XA432001F(C1950非調光):2065取付必要高(mm)160取付可能天井厚(mm)5~25