種別LED一体型材質コーン:樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ110カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5色オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)13色温度(K)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3500、XA433001F(C1000非調光):3500埋め込み深さ(mm)142ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):(固有)86.4、XA433001F(C1000非調光):(固有)107光源寿命40000時間配光角度(°)53明るさC1500:CDM-T35Wクラス、FHT32W、C1000:JR12V-50Wクラス、白熱灯器具100Wクラス別売品番【電源装置】XA433001F(C1000非調光)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):1816、XA433001F(C1000非調光):1391取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25