XA253313P1 オーデリック マルチユニバーサル ハウジング ODELIC(オーデリック) 45440449

 

XA253313P1 オーデリック マルチユニバーサル ハウジング ODELIC(オーデリック) 45440449
XA253313P1 オーデリック マルチユニバーサル ハウジング ODELIC(オーデリック) 45440449

オーデリック マルチユニバーサル ハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オフホワイト注文コード45440449品番XA253313P1
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途
マルチユニバーサル2灯用
仕様断熱施工:不可長さ(mm)254幅(mm)□140寸法(mm)埋込穴:240×125質量(kg)0.7オフホワイト埋め込み深さ(mm)208材質(枠)アルミ取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする