ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED スポットライト タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色・調光の可否・色温度
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
白色
調光の可否
不可
色温度(K)
4000
注文コード
45441316
品番
XS512102P1
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1.2
色
マットブラック
定格消費電力(W)
23
色温度(K)
4000
付属品
電源装置
種別
LED一体型
長さ(mm)
130
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
首振角度(°)
90
ランプ
LED
ランプの種類
LED
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
24(100V)
明るさ
C2000:CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2218
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
16°ナロー
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※2700Kの製品はRa93です。(高彩色ではありません。)