曜日別特売
XS412616H オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444640

 

XS412616H オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444640
XS412616H オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック) 45444640

オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
色温度(K)
2700
定格消費電力(W)
22
注文コード
45444640
品番
XS412616H
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます

付属品
電源装置
種別
LED一体型
長さ(mm)
131
幅(mm)
Φ82
質量(kg)
1
マットブラック
取付
レール取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
定格消費電力(W)
22
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:83.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
37(100V)
明るさ
C1950:CDM-T35W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
1838
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
22°ミディアム
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器不可
※2700KはRa93です。(高彩色ではありません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする