OA253491 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446505

 

OA253491 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446505
OA253491 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446505
OA253491 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446505
OA253491 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446505
OA253491 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446505

オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(mm)1605
オフホワイト
内容量1台注文コード45446505品番OA253491
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用

仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ長さ(mm)1605幅(mm)33質量(kg)1.9オフホワイト取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替スライド長さ(mm)片側300回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
注意
※プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付不可
※調光器不可
※LED専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする