曜日別特売
LD0213BT オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 45446584

 

LD0213BT オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 45446584
LD0213BT オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 45446584

オーデリック ライティングダクトレール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ブラック注文コード45446584品番LD0213BT
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです
照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です

ブラック長さ(m)3定格1500VA-125V
注意
※取付ネジ付属なし
※3.5mmタッピングネジ等を使用して取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする