TLM0040F オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック) 45447309

 

TLM0040F オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック) 45447309
TLM0040F オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック) 45447309

オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)410
410
310
360
460
510
560
610
660
710
760
810
860
910
960
1010
1060
1110
1160
1210
1260
1310
1360
1410
1460
1510
1560
1610
1660
1710
1760
1810
1860
1910
1960
2010
2060
2110
2160
2210
2260
2310
2360
2410
2460
2510
2560
2610
2660
2710
2760
2810
2860
2910
2960
3010
3060
3110
3160
3210
3260
3310
3360
3410
3460
3510
3560
3610
3660
3710
3760
3810
3860
3910
3960
4010
4060
4110
4160
4210
4260
4310
4360
4410
4460
4510
4560
4610
4660
4710
4760
4810
4860
4910
4960
5010
色温度(K)2700
定格消費電力(W)6
6
4.5
5.3
6.8
7.5
8.3
9
9.8
10.5
11.3
12
12.8
13.5
14.3
15
15.8
16.5
17.3
18
18.8
19.5
20.3
21
21.8
22.5
23.3
24
24.8
25.5
26.3
27
27.8
28.5
29.3
30
30.8
31.5
32.3
33
33.8
34.5
35.3
36
36.8
37.5
38.3
39
39.8
40.5
41.3
42
42.8
43.5
44.3
45
45.8
46.5
47.3
48
48.8
49.5
50.3
51
51.8
52.5
53.3
54
54.8
55.5
56.3
57
57.8
58.5
59.3
60
60.8
61.5
62.3
63
63.8
64.5
65.3
66
66.8
67.5
68.3
69
69.8
70.5
71.3
72
72.8
73.5
74.3
75
光源色電球色
内容量1台注文コード45447309品番TLM0040F
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です

付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型長さ(mm)410幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24定格消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.8光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94定格光束(Lm)497調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
注意
※屋内取付専用
※電源装置・調光器・信号線別売
※専用の電源装置が必要です。
※固定部は、300mmピッチを目安に取り付けてください。固定具はLED素子部をさけて取り付けてください。
※無理な方向への曲げ、繰り返し曲げ、捻り曲げは器具の破損の原因になりますのでおやめください。
※両面テープでの取り付けはできません。
※切断部は、エンドキャップを接着剤で固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする