種別LEDユニット UN1503BC長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242定格消費電力(W)39.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)4000ランプの種類LED光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)41(100V)、42(200V)、44(242V)明るさHf86W相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5740調光率(%)連続100-1調光の可否不可