種別LEDユニット UN1503BC長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242定格消費電力(W)39.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)4000埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.5材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)41(100V)、42(200V)、44(242V)明るさHf86W相当別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5630調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可