UN1502A オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形 ODELIC(オーデリック) 45451859

オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本定格消費電力(W)62.3光源色昼光色・6500K演色指数(Ra)83注文コード45451859品番UN1502A
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型

タイプ110形定格消費電力(W)62.3色温度(K)6500ランプの種類LED光源色昼光色・6500Kエネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)63(100V)、65(200V)、68(242V)明るさFLR110W×2灯相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)9590調光の可否非調光
注意
※適合本体を組み合わせてご使用ください。
※LEDユニットは同じサイズで交換が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする