ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1本
定格消費電力(W)
39.2
光源色
電球色・3000K
演色指数(Ra)
83
注文コード
45451947
品番
UN1503E
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色・演色指数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
タイプ
110形
定格消費電力(W)
39.2
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
光源色
電球色・3000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
40(100V)、41(200V)、43(242V)
明るさ
Hf86W相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5750
調光の可否
非調光
注意
※適合本体を組み合わせてご使用ください。
※LEDユニットは同じサイズで交換が可能です。