ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
定格消費電力(W)
82.6
光源色
昼白色・5000K
演色指数(Ra)
83
注文コード
45451965
品番
UN1504B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,900
この商品は
定格消費電力・光源色・演色指数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
タイプ
110形
定格消費電力(W)
82.6
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色・5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:162.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
83(100V)、86(200V)、90(242V)
明るさ
Hf86W×2灯相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
13400
調光の可否
非調光
注意
※適合本体を組み合わせてご使用ください。
※LEDユニットは同じサイズで交換が可能です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45451965
UN1504B
45452017
UN4504RB
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)
1本
¥
47,980
税込
¥
52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)