仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□620カバーアクリル(乳白)質量(kg)7.4取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)101色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)102(100V)、102(200V)、102(242V)明るさFHP45W×4灯相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)600定格光束(Lm)11850調光の可否不可