種別直観形LED41.7W(R17d)No.311D長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)43(100V)、44(200V)、46(242V)明るさHf86W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5440調光の可否不可