XL251538E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック) 45452358

 

XL251538E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック) 45452358
XL251538E オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック) 45452358

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)64幅(mm)220光源色電球色注文コード45452358品番XL251538E
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト

種別直観形LED32W×2(R17d)No.310E長さ(mm)2461幅(mm)220質量(kg)7.2高さ(mm)88材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)64色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)66(100V)、68(200V)、71(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4260調光の可否不可
注意
※調光器不可
※連結金具別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする