種別直観形LED41.7W×2(R17d)No.311A長さ(mm)2461幅(mm)220質量(kg)7.2高さ(mm)88材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7色温度(K)6500ランプの種類LED光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)86(100V)、88(200V)、92(242V)明るさHf86W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5760調光の可否不可