曜日別特売
XD566091R1M オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452550

 

XD566091R1M オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452550
XD566091R1M オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック) 45452550

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
定格消費電力(W)37
定格光束(Lm)4865
内容量1台注文コード45452550品番XD566091R1M
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様Cチャンネル回避型種別直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM材質鋼(白色)長さ(mm)1250幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:1235×220質量(kg)2.9タイプ埋込型40形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)37対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)26ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)39(100V)、40(200V)、42(242V)明るさHf32W定格出力×2灯相当別売品番【連結金具】OA075046演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4865調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可遮光(°)15
注意
※調光器不可
※連結金具別売
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする