種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM材質鋼(白色)長さ(mm)1284幅(mm)214寸法(mm)埋込穴:1265×190質量(kg)3.5タイプ埋込型40形、下面開放型1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)89ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)明るさHf32W定格出力相当別売品番【連結金具】OA253057演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2448調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可