種別直観形LED18.5W×2(G13)No.441RM材質鋼(白色)長さ(mm)1282幅(mm)320寸法(mm)埋込穴:1270×300質量(kg)5.5タイプ埋込型40形、下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)37対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)70ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)39(100V)、40(200V)、42(242V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4698調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可遮光(°)15