曜日別特売
SL01-15 シマルーベ シマテック 45452883

シマルーベ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(15mL)内容量(mL)15注文コード45452883品番SL01-15
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。

グリス種類汎用グリス仕様グリス吐出期間:1~12ヶ月適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)接続口径2分質量(g)35使用温度範囲(℃)-20~55寸法(Φ×高さH)(mm)22×75(突起部含まず)内容量(mL)15動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力ちょう度No.2取付ねじG1/4防爆構造-取付方向360°制限なし増ちょう剤リチウムカルシウム基油鉱物油動粘度(mm2/s)118防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)12石鹸基Li/CaRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※グリスの種類ごとに成分表(SDS)を用意しています。
※この温度範囲はグリスの使用温度範囲であり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。

商品説明動画

シマルーベ空容器へのグリスの充填方法
シマルーベ空容器へのオイルの充填方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 工場設備の送風機軸受けの給油
建設業・工事業

250㏄のものを多用していますが、最長の12ヶ月であってもほぼ設定通りに給油されるので安心です。ただファンに振動が出ていると共振が起きて取り付け部に亀裂が生じグリスが漏れた例があり、緩衝を目的に銅管を使って延長しています。またシマルーベ本体は周囲温度+55℃までですが、周囲温度がそれ以下でも輻射熱を浴びる場合など要注意です。この場合も銅管で延長し、離した場所に設置しています。

対象商品 : 45453093
2024-02-29
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このシマルーべは自動給油の為グリスアップをするのが必要ない為、メンテナンスが大変楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする