曜日別特売
- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461677

 

- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461677
- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461677
- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461677
- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461677
- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461677
- ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品 モノタロウ 45461677
モノタロウ

ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)324
高さ(mm)135
底面サイズA4
3辺合計(cm)69.3
内容量1パック(20枚)注文コード45461677品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。

用途輸送、収納・保管に。宅配サイズ80サイズ3辺合計(cm)69.3外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×234×135内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×224×120底面サイズA4フルートA形状A式(みかん箱タイプ)幅(mm)324厚さ(mm)約5高さ(mm)135タイプシングルフルート入数(枚)20奥行(mm)234適応70サイズ収納の目安A4コピー用紙(500枚)×2冊FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
注意
※保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。
※公差は若干発生致しますのでご注意ください。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 書類の壁面収納庫に

壁面収納に、書類を入れたこのダンボールを収納しています。
収納しつつその書類も使うので、ダンボールを引出代わりに使っている感じです。何度も出し入れしますが、Aフルートでも問題無い。
壁面収納の棚板をこのダンボールサイズに設定しました。
ファイルに綴るよりも、箱収納だと沢山入るので良いです。

2025-11-13
用途: 書類保管
大王フードサービス株式会社飲食業

以前購入したものが廃版となってしまったため、代替品として購入したが
遜色なく強いし、今後はこれを購入したいと思っている

2025-05-30
用途: 選別後の資材保管
その他業種

A4サイズが綺麗に2列並び、少々の重量物を入れても、持ち易いサイズで、強度も程にありますので、とても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 45461659
2024-01-12
用途: 贈答用、物のせいりに。
その他業種

使いやすいです。無地なのでスタンプを押したりシールを貼ったり色々楽しめます。

3が参考にしています
対象商品 : 45461695
2024-04-11
用途: 事務所移転
運輸・通信業

ほどほどに強度があるので運搬しやすかった。
次回も購入予定

1が参考にしています
対象商品 : 45461659
2024-05-29
用途: 発送用商品梱包
製造業

ダンボールがしっきりしていて形崩れ無く良い
こちらに届いた際、PPバンドでまとめていたのだが
それが強すぎる。ダンボールが破れていた。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする