G.G
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
シルバーグレー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
78
73
78
83
88
93
100
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45462009
品番
8472-07
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
引裂き引っ張り強度に優れるリップストップ生地使用
立体構造で使いやすい3Dカーゴポケット
裾部分にリブ使用
反射ロゴプリントパイピングによる高視認性
デオドラントテープ付き
高いストレッチ性
種別
ジョガーパンツ
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル93、ポリウレタン7
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
78
機能
耐引裂、ストレッチ性
ワタリ(cm)
33